Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-DR, BG 5, G 1, 2-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100598
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WS 1003
EAN/GTIN:
     4047322245593
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Filter-Regler
Wartungsstation SAFETY »multifix«, Kugelhahn-Anfahrventil-Druckregler, BG 5, G 1, PE 2 - 16 bar, Regelbereich 2 - 10 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Regelbereich min.:
2 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Federhaube:
POM
Durchfluss:
12000 l/min
A:
241,7 mm
B:
282,8 mm
C:
157,0 mm
Serie:
multifix
Medium:
Druckluft
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, kugelhahn pvc pn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, multifix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungsgeräte, Wartungsstationen, Wartungsstation, Wartungseinheit Kugelhahn, Wartungseinheit Anfahrventil, Wartungseinheit Druckregler, Safety
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 37
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.