Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-DR, BG3, G 1/2, 2-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100597
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WS 1002
EAN/GTIN:
     4047322245586
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Filter-Regler
Wartungsstation SAFETY »multifix«, Kugelhahn-Anfahrventil-Druckregler, BG 3, G 1/2, PE 2 - 16 bar, Regelbereich 2 - 10 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
2 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Federhaube:
POM
Durchfluss:
4000 l/min
A:
189,0 mm
B:
200,8 mm
C:
122,0 mm
Serie:
multifix
Medium:
Druckluft
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, kugelhahn pvc pn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, multifix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungsgeräte, Wartungsstationen, Wartungsstation, Wartungseinheit Kugelhahn, Wartungseinheit Anfahrventil, Wartungseinheit Druckregler, Safety
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.