Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »multifix«, mit PC-Behälter, BG 3, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100584
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FRL 34 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322345460
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
5800 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
200,8 mm
B:
246,3 mm
C:
99,0 mm
D:
147,3 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 3/4" riegler, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,24*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,34*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,71*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,04*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 49,03*
Zubehör
Riegler
KS 33 N
ab € 7,99*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,46*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,52*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.