Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »multifix«, PC-Behälter, Schutzkorb, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100541
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FA 11 S
EAN/GTIN:
     4047322131216
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »multifix« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,005 mg/m³, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CZur Geruchsfiltrierung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertrasse nicht in den Luftstrom.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Filterelement:
Aktivkohle-POM
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
380 l/min
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
47,8 mm
B:
136,8 mm
C:
27,0 mm
D:
109,8 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Pneumatik-Schutzkorb, druckluftfilter 1/4", aktivkohle pneumatikfilter, riegler druckluftfilter, Spezialfilter, Filter, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Aktivkohlefilter mit PC-Behälter, Filter mit PC-Behälter, Aktivkohlefilter mit Schutzkorb, Filter mit Schutzkorb, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,32*
Zubehör
Riegler
KS 11 N
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.