Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »multifix«, PC-Behälter, Schutzkorb, 40 µm, BG 5, G 1, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100521
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 55 S
EAN/GTIN:
     4047322131148
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »multifix« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
40 µm
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
10500 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
100,0 mm
B:
305,8 mm
C:
52,0 mm
D:
253,8 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Pneumatik-Schutzkorb, druckluftfilter 1", filterbehälter druckluft, riegler druckluftfilter, Filterelemente, mulitfix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit PC-Behälter, Filter mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,95*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,12*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,91*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,46*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,54*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.