Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »multifix«, PC-Behälter, BG 5, G 1, 0,1 - 3 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100484
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C 55-K 3-HA
EAN/GTIN:
     4047322345194
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »multifix« mit PC-Behälter und Mano., 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,1 - 3 bar, Ablassventil: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Durchfluss:
15000 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
3 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
4 bar
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Filterfeinheit:
40 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
100,0 mm
B:
381,8 mm
C:
128,0 mm
D:
253,8 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler r1", filter, regler, filterdruckregler g1", Druckluftfilterregler, Kondensatabscheider, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,95*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,12*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,91*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,46*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,54*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.