Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, 0,2 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100424
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R 33 - 6
EAN/GTIN:
     4047322164313
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,2 - 6 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
8700 l/min
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
DN:
15
A:
68,8 mm
B:
134,1 mm
C:
99,0 mm
D:
35,1 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregler 1/2", riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Druckregler inklusive Manometer, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckminderer mit Manometer, Druckminderer inklusive Manometer, Druckregler inkl. Manometer, Druckminderer inkl. Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,24*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,34*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.