Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini«, mit PC-Behälter, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100399
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FRL 06 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322345408
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck max.:
12 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
750 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
120,0 mm
B:
165,5 mm
C:
63,0 mm
D:
102,5 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, mulitfix mini, multifix-mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,24*
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,72*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,57*
Zubehör
Riegler
640/11-A
ab € 35,53*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,01*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,82*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,92*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.