Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »multifix-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100378
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FA 05 M
EAN/GTIN:
     4047322131162
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »multifix-mini« mit Metallbehälter, 0,005 mg/m³, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CZur Geruchsfilterung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert.Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertresse nicht in den Luftstrom.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
BG:
0
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Filterelement:
Aktivkohle-POM
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
310 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Metallbehälter
A:
40,0 mm
B:
97,3 mm
C:
12,3 mm
D:
85,0 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, riegler druckluftfilter, aktivkohle pneumatikfilter, Spezialfilter, Filter, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Filter mit Metallbehälter, Aktivkohlefilter mit Metallbehälter, multifix-mini, multifix mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.