Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülleinheit »FUTURA«, elektr. betätigt, 24 V DC, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100322
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 991
EAN/GTIN:
     4047322246699
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
Befülleinheit »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2,5 - 10 bar, Temp. -10°C bis 50°CDie Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Durchfluss:
9000 l/min
Abluft:
G 1/2
A:
170,0 mm
B:
177,7 mm
C:
110,7 mm
D:
67,0 mm
Serie:
FUTURA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP 65
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, Anfahrventil, Druckaufbauventil, Einschaltventil, befülleinheit pneumatik, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Befülleinheit Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,64*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,32*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,13*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,23*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.