Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, KH-AV-2-tlg.-WE, HA, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100261
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 1300
EAN/GTIN:
     4047322246385
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-2-tlg.-Wartungseinheit, HA, BG 1, G 1/4, PE 2,5-16 bar, Regelb. 2,5-8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklusive Schalldämpfer, einem Anfahrventil und wahlweise einem Druckregler, einem Filterregler oder einer Wartungseinheit erfüllt sämtliche Anforderungen an Betriebssicherheit und Unfallschutz!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
2,5 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Entlüftungsanschluss:
Schalldämpfer (Kugelhahn)
Durchfluss:
1750 l/min
A:
208,0 mm
B:
226,0 mm
C:
96,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druc
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, pvc pn16 kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA, Wartungsgeräte, Wartungsstation, Wartungsstation Safety, Safety, Futura, Wartungsstation Kugelhahn, Wartungsstation Anfahrventil, Wartungsstation 2-teilig, Wartungsstation zweiteilig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,22*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.