Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »FUTURA« mit PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG2, G 3/8, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100147
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 833
EAN/GTIN:
     4047322214605
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »FUTURA« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: HAFilter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
2
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Durchfluss:
3500 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
63,0 mm
B:
189,5 mm
C:
42,5 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Pneumatik-Schutzkorb, riegler druckluftfilter r3/8, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 3/8", Filterelemente, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Filter, Filter Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,84*
Zubehör
Riegler
MF 12
ab € 25,36*
Zubehör
Riegler
MF 12-A
ab € 47,35*
Zubehör
Riegler
MF 12-NC-A
ab € 50,43*
Zubehör
Riegler
BSF 12-NC-A
ab € 38,34*
Zubehör
Riegler
BSF 12
ab € 6,89*
Zubehör
Riegler
BSF 12-A
ab € 28,71*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,14*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,10*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.