Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2000mm
Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2000mm
Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/2000mm
Artikel-Nr.:
     C709-970468
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     970468
EAN/GTIN:
     4004338970468
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Eckpfosten inkl. Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Flacheisen wird als separates Packstück pro Bestellung mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, für Mattenhöhe: 1400 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Flacheisen: 40 x 4 mm, Anzahl Löcher: 10, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
2000 mm
für Mattenhöhe:
1400 mm
Flacheisen 2:
4 mm
Flacheisen 1:
40 mm
Gewicht pro PE (kg):
12.100 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
97046 8
Anzahl Löcher 1:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
970703
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.