Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 130x230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 130x230 mm
Wandhaken, Alu, HxT 130x230 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805517
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805517
EAN/GTIN:
     4004338805517
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, gerade, Material: Aluminium, Tiefe: 230 mm, Höhe: 130 mm, Belastung max.: 10 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80551 7
Belastung max.:
10 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.092 kg
Maß a 1:
230 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
130 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
U-Profilbreite:
21.5 mm
U-Profilhöhe:
9 mm
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.