Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 90x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 90x160 mm
Wandhaken, Alu, HxT 90x160 mm
Wandhaken, Alu, HxT 90x160 mm
Wandhaken, Alu, HxT 90x160 mm
Wandhaken, Alu, HxT 90x160 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805500
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805500
EAN/GTIN:
     4004338805500
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, gerade, Material: Aluminium, Tiefe: 160 mm, Höhe: 90 mm, Belastung max.: 15 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
U-Profilhöhe:
9 mm
U-Profilbreite:
21.5 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
160 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.062 kg
Belastung max.:
15 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80550 0
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.