Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 180x100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802301
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802301
EAN/GTIN:
     4004338802301
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, gebogen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 180 mm, Tiefe: 100 mm, Höhe Haken: 80 mm, Breite: 25 mm, Belastung max.: 40 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
80 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
180 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.310 kg
Belastung max.:
40 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80230 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.