Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken, galv. blau verzinkt, Ø6 mm, Gesamthöhe  180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Haken, galv. blau verzinkt, Ø6 mm, Gesamthöhe  180 mm
S-Haken, galv. blau verzinkt, Ø6 mm, Gesamthöhe  180 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802288
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802288
EAN/GTIN:
     4004338802288
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken 6mm
rundstahlhaken
S-Haken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 180 mm, Höhe Haken: 70 mm, Tiefe Haken: 60 mm, Belastung max.: 15 kg, Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80228 8
Belastung max.:
15 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Durchmesser:
6 mm
Maß a 1:
180 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Haken
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.