Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 120x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802073
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802073
EAN/GTIN:
     4004338802073
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Höhe: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Höhe Haken: 40 mm, Belastung max.: 25 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
12 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
120 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.056 kg
Belastung max.:
25 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80207 3
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.