Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Felgenhalter, galv. blau verzinkt, HxT 200x100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-801984
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     801984
EAN/GTIN:
     4004338801984
Suchbegriffe:
Felgenhalter
gah felgenhalter
felgenhalter
Felgenhalter, gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Tiefe: 100 mm, Höhe: 200 mm, Belastung max.: 25 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
100 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.160 kg
Belastung max.:
25 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80198 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.