Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, Aufschr.,Pf. 70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, Aufschr.,Pf. 70x70 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe,2 Ösen, Aufschr.,Pf. 70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-783235
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783235
EAN/GTIN:
     4004338783235
Absperrpfosten Standard SK, eckig, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Platte: 120 x 120 mm, Anzahl Ösen: 2, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Anzahl Ösen:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78323 5
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
8.100 kg
Loch-Ø 1:
13 mm
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Platte 1:
120 mm
Platte 2:
120 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.