Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,weiß,m.2 roten Ringen, 2 Ösen z.Einb., Pf.Ø76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,weiß,m.2 roten Ringen, 2 Ösen z.Einb., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,weiß,m.2 roten Ringen, 2 Ösen z.Einb., Pf.Ø76 mm
Artikel-Nr.:
     C709-782245
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782245
EAN/GTIN:
     4004338782245
Absperrpfosten mit Ø76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf Ø60 mm.
Absperrpfosten Stabo, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Bodenhülsen-Ø: 65 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78224 5
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
6.900 kg
Gesamtlänge Pfosten:
1200 mm
Maß a-Ø:
76 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c-Ø:
65 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß d 1:
400 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.