Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,z.Einb.,1 Öse Pf. Ø76 mm Höhe über Boden 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,z.Einb.,1 Öse Pf. Ø76 mm Höhe über Boden 1000 mm
Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,z.Einb.,1 Öse Pf. Ø76 mm Höhe über Boden 1000 mm
Absperrpf. Stabo herausnb. fvz.,z.Einb.,1 Öse Pf. Ø76 mm Höhe über Boden 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C709-782177
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782177
EAN/GTIN:
     4004338782177
Absperrpfosten mit Ø76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf Ø60 mm.
Absperrpfosten Stabo, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Bodenhülsen-Ø: 65 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Anzahl Ösen: 1
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß d 1:
400 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß c-Ø:
65 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
76 mm
Gesamtlänge Pfosten:
1200 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.700 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78217 7
Anzahl Ösen:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.