Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Little umlegb.,Dreik.,fvz,wß,1roter Ring,z.Aufschr.,Pf.70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Little umlegb.,Dreik.,fvz,wß,1roter Ring,z.Aufschr.,Pf.70x70 mm
Absperrpf.Little umlegb.,Dreik.,fvz,wß,1roter Ring,z.Aufschr.,Pf.70x70 mm
Absperrpf.Little umlegb.,Dreik.,fvz,wß,1roter Ring,z.Aufschr.,Pf.70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-781248
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781248
EAN/GTIN:
     4004338781248
Absperrpfosten Little, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit einem roten, reflektierenden Ring, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 600 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
600 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
5.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78124 8
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.