Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Absperrpf. Ø60mm selbstklemmend mit verzinkter Abdeckkappe fvz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse für Absperrpf. Ø60mm selbstklemmend mit verzinkter Abdeckkappe fvz.
Bodenhülse für Absperrpf. Ø60mm selbstklemmend mit verzinkter Abdeckkappe fvz.
Artikel-Nr.:
     C709-774622
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     774622
EAN/GTIN:
     4004338774622
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen 60mm
bodenhülsen
Der Pfosten rastet automatisch beim Einsetzen in einer Klemmvorrichtung ein, die zum Herausnehmen des Pfostens mittels eines Stiftes, der sich an der Bodenhülse befindet, gelöst wird.
Bodenhülse für runde Absperrpfosten, selbstklemmend, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Artikelbeschreibung: mit verzinkter Abdeckkappe, Länge: 460 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77462 2
Artikelbeschreibung:
mit verzinkter Abdeckkappe
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
2.000 kg
Für-Ø 1:
60 mm
Länge 1:
460 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.