Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy II umlegb.,Pz.fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbügel Stoppy II umlegb.,Pz.fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750 mm
Parkplatzbügel Stoppy II umlegb.,Pz.fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750 mm
Artikel-Nr.:
     C709-770112
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     770112
EAN/GTIN:
     4004338770112
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy II, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 750 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77011 2
Bodenplatte 1:
160 mm
Bodenplatte 2:
100 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
11.009 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b-Ø:
48 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß c 1:
450 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß d 1:
750 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verschließbarkeit:
Profilzylinderschloss
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.