Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Fahrradhalter, m.2 Radaufnahmewinkeln u.1 Pedalhalter z. Wandmontage,feuerverz.
Artikel-Nr.:
     C709-692391
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     692391
EAN/GTIN:
     4004338692391
Fahrradhalter, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Inhalt pro PE: 1 St., SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Haltebügel:
einseitig
Gewicht pro PE (kg):
0.760 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69239 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 11,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 14,68*
€ 17,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 14,43*
€ 17,17
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 13,76*
€ 16,37
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 13,46*
€ 16,02
pro Karton
ab 2500 Kartons
€ 11,29*
€ 13,44
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.