Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Bodenhülse m.Platte f. unterschiedl.Halterungen, fvz, Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Bodenhülse m.Platte f. unterschiedl.Halterungen, fvz, Länge 400 mm
Einschraub-Bodenhülse m.Platte f. unterschiedl.Halterungen, fvz, Länge 400 mm
Einschraub-Bodenhülse m.Platte f. unterschiedl.Halterungen, fvz, Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     C709-657222
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     657222
EAN/GTIN:
     4004338657222
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
Einschraub-Bodenhülse mit Platte, für unterschiedliche Halterungen, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Platten-Ø: 100 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: M8, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß b 1:
400 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Platten-Ø
Maß a-Ø:
100 mm
Loch:
M8
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65722 2
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.