Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste, zweiteilig, Alu, Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste, zweiteilig, Alu, Ø60 mm
T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste, zweiteilig, Alu, Ø60 mm
T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste, zweiteilig, Alu, Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-654160
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654160
EAN/GTIN:
     4004338654160
Suchbegriffe:
Teppichklopfgerüst
Wäschegerüst
Wäschetrockengerüst
wäschegerüst
T-Stück für Barrierenrohre und Wäschetrockengerüste, Material: Aluminium, Innen-Ø: 60 mm, Ausführung: zweiteilig
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Innensechskantschraube:
M10
Innensechskantschraubenlänge:
55 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.400 kg
Ausführung:
zweiteilig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65416 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.