Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast,zylindrische Form, Alu, z. Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø50 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Fahnenmast,zylindrische Form, Alu, z. Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø50 mm
Fahnenmast,zylindrische Form, Alu, z. Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø50 mm
Fahnenmast,zylindrische Form, Alu, z. Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø50 mm
Fahnenmast,zylindrische Form, Alu, z. Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø50 mm
Artikel-Nr.:
     709-639693
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     639693
EAN/GTIN:
     4004338639693
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast
Der Fahnenmast ist für eine max. Fahnengröße von 1,75m² ausgelegt.
Fahnenmast, zylindrische Form, Material: Aluminium, Oberfläche: blank, zum Einbetonieren, Inhalt pro PE: 1 Set, Gesamthöhe: 6200 mm, Höhe über Boden: 5750 mm, Rohr-Ø: 50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
Set
Höhe über Boden:
5750 mm
Gesamthöhe:
6200 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.300 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
63969 3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 77,01*
€ 100,72*
7 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,66*
€ 276,49*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 100,72*
€ 119,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 99,97*
€ 118,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 94,76*
€ 112,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 90,90*
€ 108,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,01*
€ 91,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Satz (ab € 77,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.