Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.f.Luxursus-Geflechte,zinkp.grün Kst.b.,Länge1200mm,Pfostenst.Ø28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.f.Luxursus-Geflechte,zinkp.grün Kst.b.,Länge1200mm,Pfostenst.Ø28mm
Zaunpf.f.Luxursus-Geflechte,zinkp.grün Kst.b.,Länge1200mm,Pfostenst.Ø28mm
Zaunpf.f.Luxursus-Geflechte,zinkp.grün Kst.b.,Länge1200mm,Pfostenst.Ø28mm
Artikel-Nr.:
     C709-611828
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611828
EAN/GTIN:
     4004338611828
Geflecht einfach mit Bindedraht fixieren.
Zaunpfosten für Ziergitter Deco und Ziergeflecht Rondo, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1200 mm, Pfosten-Ø: 28 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
28 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1200 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.730 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61182 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.