Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1250 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1250 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung
Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1250 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung
Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1250 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung
Artikel-Nr.:
     C709-604769
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     604769
EAN/GTIN:
     4004338604769
Das Maschendrahtgeflecht wird von mindestens drei Spanndrähten in unterschiedlichen Höhen gehalten.
Maschendrahtgeflecht, Typ 2,8, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Baumkuchenwicklung, Inhalt pro PE: 25 m, Gesamtlänge: 25 m, Höhe: 1250 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm, Materialstärke: 1,60 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
Rumänien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.60 mm
Maschenhöhe 1:
60 mm
Maschenbreite 1:
60 mm
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1250 mm
Grundpreisbasis:
m
Gesamtlänge:
25 m
Gewicht pro PE (kg):
22.3 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60476 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,0536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.