Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxHxS 900x39x8x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxHxS 900x39x8x2,0mm
Ausgleichsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxHxS 900x39x8x2,0mm
Ausgleichsprofil, gebohrt, Alu sand elox., LxBxHxS 900x39x8x2,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-490577
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490577
EAN/GTIN:
     4004338490577
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil
Ausgleichsprofil, gebohrt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert, Breite: 39 mm, Höhe: 8 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 2,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
39 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.159 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49057 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.