Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu edelst.elox.,LxBxHxS 1000x24,5x10x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu edelst.elox.,LxBxHxS 1000x24,5x10x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu edelst.elox.,LxBxHxS 1000x24,5x10x1,5mm
Treppenkanten-Schutzprofil,gebohrt, Alu edelst.elox.,LxBxHxS 1000x24,5x10x1,5mm
Artikel-Nr.:
     C709-490157
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490157
EAN/GTIN:
     4004338490157
Suchbegriffe:
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenschutzprofil
treppenkanten schutzprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, gebohrt, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahlfarbig eloxiert, Breite: 24,5 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 1,50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
24.5 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49015 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.