Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, selbstkl., Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, selbstkl., Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Übergangsprofil, selbstkl., Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Übergangsprofil, selbstkl., Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Übergangsprofil, selbstkl., Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-490096
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490096
EAN/GTIN:
     4004338490096
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2000x30x1,6mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,00 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
900 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49009 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.