Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Edelstahl, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485542
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485542
EAN/GTIN:
     4004338485542
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flachstahl
Edelstahl-Flachstange
Flachstange Edelstahl
Flachprofil
Flachstange, Material: Edelstahl, Breite: 15 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72209080000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.480 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48554 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.