Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485368
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485368
EAN/GTIN:
     4004338485368
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flachstahl
Edelstahl-Flachstange
Flachstange Edelstahl
Flachprofil
Flachstange, Material: Edelstahl, Breite: 30 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72209080000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.700 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48536 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.