Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., PVC transparent, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., PVC transparent, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,0 mm
Winkelprofil, gleichsch., PVC transparent, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,0 mm
Winkelprofil, gleichsch., PVC transparent, LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485092
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485092
EAN/GTIN:
     4004338485092
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: transparent, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.090 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48509 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.