Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 21 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 21 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 21 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484538
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484538
EAN/GTIN:
     4004338484538
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
U-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 21 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 19 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48453 8
Gewicht pro PE (kg):
0.060 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
21 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
19 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Belgien
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.