Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 12 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484514
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484514
EAN/GTIN:
     4004338484514
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
U-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 12 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 10 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48451 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.