Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484507
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484507
EAN/GTIN:
     4004338484507
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
U-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 8 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
8 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48450 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.