Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsprofil, Alu bronze elox., LxBxHxS 1000x30x6,5x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsprofil, Alu bronze elox., LxBxHxS 1000x30x6,5x2,0mm
Ausgleichsprofil, Alu bronze elox., LxBxHxS 1000x30x6,5x2,0mm
Ausgleichsprofil, Alu bronze elox., LxBxHxS 1000x30x6,5x2,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-484095
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484095
EAN/GTIN:
     4004338484095
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil
Ausgleichsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 1000 mm, Höhe über Boden: 6,5 mm, Materialstärke: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Höhe über Boden:
6.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.152 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48409 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.