Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-479763
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479763
EAN/GTIN:
     4004338479763
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Höhe über Boden: 5,3 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Höhe über Boden:
5.3 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47976 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.