Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x40x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x40x1,0mm
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x40x1,0mm
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 2000x40x1,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-479664
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479664
EAN/GTIN:
     4004338479664
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Stahl, Oberfläche: vermessingt, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm, Höhe über Boden: 5,5 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74072190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Höhe über Boden:
5.5 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.540 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47966 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,505* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.