Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-479626
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479626
EAN/GTIN:
     4004338479626
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47962 6
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.