Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu gold elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-479619
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479619
EAN/GTIN:
     4004338479619
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: goldfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47961 9
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.