Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 2000x37,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 2000x37,8mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 2000x37,8mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 2000x37,8mm
Artikel-Nr.:
     C709-479503
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479503
EAN/GTIN:
     4004338479503
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 37,8 mm, Länge: 2000 mm, Höhe über Boden: 2,10 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
37.8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Höhe über Boden:
2.10 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.256 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47950 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.