Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,2 mm
Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,2 mm
Winkelprofil, gleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 1000 x 15 x 15 x 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479213
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479213
EAN/GTIN:
     4004338479213
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,2 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Ungarn
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.050 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47921 3
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.