Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2000 x 25 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2000 x 25 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2000 x 25 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2000 x 25 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479145
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479145
EAN/GTIN:
     4004338479145
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.28 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47914 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.