Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu bronze elox.,LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu bronze elox.,LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox.,LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox.,LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-476205
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476205
EAN/GTIN:
     4004338476205
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2000x30x1,6mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Höhe über Boden: 5,3 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
900 mm
Höhe über Boden:
5.3 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47620 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.