Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 10 x 8 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 10 x 8 x 1 mm
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 10 x 8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-475772
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     475772
EAN/GTIN:
     4004338475772
Suchbegriffe:
U-Profil
aluminium u-profil 2m
u-profil alu
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 10 mm, Höhe: 8 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 8 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47577 2
Gewicht pro PE (kg):
0.130 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
8 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.